ノーブランド
ノーブランドの 蝶番・ヒンジ
ノーブランドの 蝶番
ノーブランドの 平蝶番
ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780851
品番
CH-005-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質
ステンレス
質量(g)
198
寸法縦(mm)
60
寸法横(mm)
65
寸法(高さ)(mm)
15