ノーブランド
ノーブランドの 蝶番・ヒンジ
ノーブランドの 蝶番
ノーブランドの 平蝶番
ステンレス重量用蝶番(ステンレス/バフ研磨)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46780876
品番
CH-005-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,167
販売価格(税別)
¥
3,788
バスケットに入れる
ステンレス重量用蝶番。
ステンレスなので耐食性にすぐれています。
材質
ステンレス
質量(g)
482
寸法縦(mm)
100
寸法横(mm)
100
寸法(高さ)(mm)
17