ノーブランド
ノーブランドの 蝶番・ヒンジ
ノーブランドの ステー
キャッチ機構付ステー(SPCC/クロムメッキ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46781323
品番
CE-004-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質
SPCC
左右区別
左
質量(g)
45
寸法縦(mm)
12
寸法横(mm)
138
寸法(高さ)(mm)
34