ノーブランド
ノーブランドの 蝶番・ヒンジ
ノーブランドの ステー
上蓋用ステー(SPCC/クロムメッキ)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46781375
品番
CE-005-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
スチールボールと板バネの作用でロックします。
左右区別
左
材質
SPCC
質量(g)
31
寸法縦(mm)
17
寸法横(mm)
245
寸法(高さ)(mm)
53