弱粘着タイプ スプレーのり 弱粘着タイプ モノタロウ 46781515

スプレーのり 弱粘着タイプ

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード46781515 品番弱粘着タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スプレータイプでむらなく、簡単に接着剤の塗布作業ができます。
大きな用紙や大量の貼付作業に便利です。
しわにならずに綺麗にしっかり貼れます。
塗布した時に色が付き、のりが付いているところが一目でわかります。時間が経つと色は消えます。

用途紙、布、プラスチック、ゴム等の軽量物の接着、仮止めに 寸法(mm)66×66×200 タイプエアゾールタイプ 主成分ノルマルヘキサン、スチレンブタジェン系樹脂、アセトン、モルホリン、フェノールフタレイン、ジメチルエーテル(噴射剤) 粘着タイプ弱粘着
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※缶をカラカラと音がするまでよく振ってから使用して下さい。
※目的物より20〜30cmほど離して薄く均一になるように塗布して下さい。
※火気のあるところで使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46781515 弱粘着タイプ 06416401 S/N55 スプレーのり55 3M(スリーエム) スプレーのり55 3M(スリーエム) 1本(430mL) 2,098 税込2,308 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46781515
2018-07-02
用途:
木の板に紙を貼る。

木の板に吹き付けて紙を貼ったときには、接着力が弱いと感じたのですが、紙に吹き付けて木に貼ると良かったです。

対象商品:
46781515
2017-05-08
用途:
切り絵の貼付
飲食業

切り絵の貼付に使用。
仕上げの際、切り絵を台紙に貼ります。切り絵46判(1085x765mm)を一気に貼りますが、そのとき裏面に塗布します。多少コツは必要ですが、重宝しています。

対象商品:
46781515
2017-01-19
用途:
スポンジの」貼り付け
教育・研究機関

弱粘着でスポンジを接着してみましたが、付きませんでした。使用用途が違ったみたいです。

対象商品:
46781515
2016-11-06
用途:
イスの座席の貼り替え

安いし 色で何処をスプレーしているか良くわかる
後で色は消えるので使いやすいです

対象商品:
46781515
2016-10-26
用途:
スポンジと布をつけるのに使用
有限会社シヅオニット 様

スプレータイプなので、生地にまんべんなく塗れて、便利で
仕上がりもきれいです。

対象商品:
46781515
2016-08-03
用途:
色々と工作に

乾くと色が消えるタイプなので塗った所が分かり易く、使いやすいですね。

対象商品:
46781515
2016-05-29
用途:
下絵の仮どめ用

以前、低評価を付けさせていただきました。
当初あまり使用感が宜しくなかったので暫く放置していましたが、最近必要になり改めて使ってみたところ普通に使えました。
色が付くのも良いと思います。

粘着力はスリーエムの同等品より若干劣る印象はありますが、価格とのバランスを考えると十分使えるものです。

購入当初、粘着が弱く、色も付かなかったのは冬季の暖房設備の無い寒い環境だったためではないかと推測しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46781515
2017-10-16
用途:
原寸原稿の貼り付け

当社でリピ注文品となっていた商品だけに廃盤となってしまい残念です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする