フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
ネット受けピース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783222
品番
V9 R芯50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法d(mm)
9
寸法A(mm)
73
寸法B(mm)
73
寸法R(mm)
14
C(°)
60
R芯からの直線部(mm)
50