※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
ネット受けピース
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783231
品番
V13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法d(mm)
13
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
70
寸法R(mm)
20
C(°)
60
R芯からの直線部(mm)
37