フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
親綱掛けピース(ハット型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46783274
品番
H13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質
SS400
寸法H(mm)
50
寸法d(mm)
13
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
50