フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
吊りピース スリット付
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783301
品番
T=16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
5
寸法t(mm)
16
材質
SS400