※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FT-9 建直ピース フルサト工業 46783317 FT-9 建直ピース フルサト工業 46783317

建直ピース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46783317 品番 FT-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
寸法A(mm)75 寸法B(mm)75 寸法D(mm)30 寸法E(mm)37.5 寸法F(mm)37.5 寸法t(mm)9 材質SS400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
吊りピース
東京化機装置株式会社 様

造る時間が無いときには、便利と思う。勿論少し割高だけど。

対象商品:
46783326
2023-04-14
用途:
吊りピース
建設業・工事業

想像よりはるかにいいものでした。
またリピートする予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする