フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
建直ピース
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783326
品番
FT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
90
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
45
寸法t(mm)
12
材質
SS400