ネコピース 2ツ穴

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46783362 品番 T4.5 H47.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
寸法A(mm)90 寸法B(mm)40 寸法D(mm)14.5 寸法H(mm)47.5 寸法P(mm)50 寸法W(mm)72.5 寸法t(mm)4.5 材質SPHC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783344
2022-07-09
用途:
通常の使い方では無いですが、

通常の使い方では無いですが、鉄骨に棚付けたりする時に非常に強度がありその上安価なのでとても良い

2人が参考にしています
対象商品:
46783335
2020-09-15
用途:
溶接作業の補強材として
株式会社 小池産業 様

凡庸補強材として便利に使用させてもらっています。
欲を言えばもう少しサイズにバリエーションがほしいかも

1人が参考にしています
対象商品:
46783432
2021-05-30
用途:
鉄骨車庫用のステー取付に使用

コスパが良く価格を気にせず使用出来るのが何よりです。

2人が参考にしています
対象商品:
46783344
2020-04-06
用途:
鉄骨組立作業
建設業・工事業

作業小屋の胴縁固定に使用しました。アングルのコーナーが補強されているので助かります。

対象商品:
46783396
2016-11-11
用途:
構造物製作

数個必要で、ばら売りでされていたのは良いが、サムネ画像のように自立せずに倒れてしまう。溶接してしまえば関係のないことだが、仮置きするときに不便。

2人が参考にしています
対象商品:
46783396
2016-08-12
用途:
鉄骨柱使用

個々にシ-ルを貼らないでほしいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
46783405
2015-10-27
用途:
鉄骨

商品・価格は良かったです。
ただ、発送が遅くて少し困りました。

対象商品:
46783353
2015-07-06
用途:
鉄骨建物の胴縁取付用
有限会社藤正鉄工 様

特段感じませんが納期が的確ですごくありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする