ネコピース 1ツ穴

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46783511 品番 T3.2 H50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
寸法A(mm)90 寸法B(mm)40 寸法D(mm)14.5 寸法H(mm)50 寸法W(mm)75 寸法t(mm)3.2 材質SPHC タイプ1ツ穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-29
用途:
工場増築工事
サービス業

急ぎで注文して、当日発送翌日にはすぐに作業できました。
商品は高い品質で納期ともに大満足です。
ありがとうございました。

対象商品:
46783511
2023-01-30
用途:
鉄骨下地
有限会社宮田製作所 様

C100×50に溶接組して使用、強度も十分だし使いやすい。
忙しいときは助かりますが、自家製より安いかどうかは?
もう少し安くなると更に使いやすいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
46783511
2022-08-17
用途:
胴縁取付用

同じ幅でH30のものがあればもっと使い勝手がよい。

対象商品:
46783545
2022-04-17
用途:
スチール下地
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く強度もあり溶接用のスチール受け材として便利です。複数合わせて治具にも使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
46783545
2022-03-15
用途:
金物工事

いつもリピートしてます、安いので重宝してます。
立ち上がりの方にビス穴が2か所あれば完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
46783511
2021-09-03
用途:
壁下地用
土橋建工 様 (建設業・工事業)

壁下地に使用しました
とても使いやすく重宝しましたが今回200個注文しましたが在庫管理のためか1つ1つ
に張り付けてあるシールをはがして錆止め塗装なので100個単位は箱出荷とかにして箱にシール1枚していただけると手間が無くなり助かります
とても良い商品です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

対象商品:
46783511
2020-09-15
用途:
溶接作業の補強材として

凡庸補強材として便利に使わせてもらっています。
欲を言えばもうすこしサイズのバリエーションがほしいかも。

1人が参考にしています
対象商品:
46783545
2019-08-19
用途:
鉄骨の建屋

本来は窓枠用となっていますが60×30のチャンネルを止めるのにちょうどいいです。大量に必要ですので安くて有難いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする