※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
ネコピース 4ツ穴
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46783572
品番
T4.5 H70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
SPHC
寸法t(mm)
4.5
寸法A(mm)
190
寸法W(mm)
95
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
70
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
50
寸法D(mm)
14.5