※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フルサト工業
フルサト工業の 鉄骨建築用金物
ネコピース 4ツ穴
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
75
注文コード
46783581
品番
T4.5 H75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法H
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SPHC
寸法t(mm)
4.5
寸法A(mm)
190
寸法W(mm)
100
寸法B(mm)
40
寸法H(mm)
75
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
50
寸法D(mm)
14.5