ネコピース縦穴

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46783624 品番 T4.5 H30/80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
寸法A(mm)90 寸法B(mm)50 寸法D(mm)14.5 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)80 寸法P(mm)50 寸法W(mm)105 寸法t(mm)4.5 材質SPHC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46783624
2016-09-29
用途:
バイクリフト製作

生鉄は錆びやすいはずなのに、裸で放置してもさびにくいのが驚いた。
なのに"さび止めの油っぽさ"がないので、溶接時の扱いが楽。
薄くクリア塗装がしてあるのかな?
まぁ、最後に塗装するからさびにくさはあんまり関係ないけど、微妙に嬉しかった(笑)

1人が参考にしています
対象商品:
46783615
2016-11-29
用途:
オイルドレンの固定
その他業種

厚さがあり強度は心配ないが、腐食に対する耐性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする