※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト特殊鋼
ヤマト特殊鋼の 高圧用管継手
ヤマト特殊鋼の 高圧用フランジ
油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46785067
品番
SHA-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
Oリング溝付タイプです。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36
寸法d(Φmm)
37.5
寸法d1(Φmm)
55
寸法d2(Φmm)
49.1
寸法d3(Φmm)
63
寸法d4(Φmm)
18
寸法e(mm)
18
寸法f(mm)
7
寸法r(mm)
5
材質
SS400
形状
フランジ
色
黒
呼び寸法
40A
最高使用圧力(MPa)
21
取付ボルト
M16×90(六角ボルト)
適合Oリング
G50
注意
※Oリングは付属していません。使用用途に応じて別途お買い求め下さい。(※Oリングの材質は問いません。)
※ボルトは付属しておりません。別途お買い求め下さい。