SSFB-BL(ブラック) Sフィットサポートベルト SK11 46786056

 

SSFB-BL(ブラック) Sフィットサポートベルト SK11 46786056 SSFB-BL(ブラック) Sフィットサポートベルト SK11 46786056 SSFB-BL(ブラック) Sフィットサポートベルト SK11 46786056

Sフィットサポートベルト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46786056 品番SSFB-BL(ブラック)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

進化したサポートベルト。超立体EVAクッションが腰にフィットします。
裏側は立体EVAクッション&メッシュ素材で腰にフィットし、むれにくくなっています。
D環付で便利さがアップしています。
可動式のベルト通し2本付き、マジックテープとボタンでしっかり固定。

ウエスト(cm)(目安)70〜 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)800×140×35 材質ポリエステル、EVA、(金具)スチール 長さ(mm)800 ブラック 質量(g)416
注意
※別売りの作業ベルト(50mm幅以下)と合わせてお使い下さい。
※合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786056
2017-01-21
用途:
コンセント工事で
農・林・水産業

このベルトを使っての感想は、すごく軽い。そして、ボタンが付いているところだ。昔は、マーベルの腰ベルトを使っていた。このベルトには、安全帯が掛けるところがあるけど、そこが安全と思えないのだ。でも、このベルトを使おう。

対象商品:
46786056
2015-05-04
用途:
建築現場

軽く、腰にやさしくフィットします。おすすめです。

対象商品:
46786065
2015-06-30
用途:
建設関係の作業
英 工建 様

腰への負担が減った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする