LDA11L-26 LED電球日本一 10.5W モノタロウ 46786302

LED電球日本一 10.5W

(20件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46786302 品番LDA11L-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球色 使用温度範囲(℃)-20〜40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること) 消費電力(W)10.5 定格電圧(V)100 口金E26 全光束(Lm)800 定格寿命(時間)40000 明るさ電球50W形相当 電球の種類LED
注意
※調光機能の付いた器具や誘導灯、非常用照明器具、HIDランプ器具、密閉器具、密閉状態では絶対に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46786302
2017-02-22
用途:
リビングで4時間/日ほどの使用

複数設置、どれも1年も持たなかった。LEDライトだけは廉価品は止めて、メーカー物にしている。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
46786302
2016-07-03
用途:
定期交換

初期の頃に比べて耐久性が飛躍的に向上

対象商品:
46786302
2015-04-15
用途:
機械小屋の照明
農・林・水産業

小規模ソーラー発電装置で使っています。

充電した電気容量で、数時間使えるので早朝の作業にはもってこい。

AM5時頃から点灯し1時間程度は使います。

又、自宅でも倉庫の照明に4個使っています。(7W)

もう少し、照度が上げられると助かるけど・・・・

とても満足しております。

対象商品:
46786302
2015-04-24
用途:
エントランスの照明

商品に付いて照明部分が半球よりも多くなれば良いようにと、思います。

対象商品:
46786302
2015-04-16
用途:
照明
建設業・工事業

7WLEDよりは明るいけど
1000円以下だとうれしいですね!

対象商品:
46786293
2014-07-01
用途:
家の廊下につけました。

廊下は、長時間つけていることが多いので、LEDなら経済的かな?
明るさも充分です。追加で購入しちゃいました。

対象商品:
46786302
2014-03-26
用途:
社内用
株式会社日新鉄工建設 様

安価でLED電球が購入でき満足です。ですが、どこの商品もそうですがうたい文句の時間数に対応しているかどうかは、もう謎の域ですよね(笑)

対象商品:
46786293
2014-03-26
用途:
食卓のペンダント用
建設業・工事業

明るい、但し直下では、もう少し光が拡散すると良いのだが
寿命は未知数、電源回路の放熱性と耐久性?made In chinaの日本一
寿命試験中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする