加研工業
加研工業の 切断
加研工業の 切断砥石
加研工業の 金属用
スーパースリム 切断砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46786537
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・薄板金属向き切断砥石。
「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。
切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。
ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
砥材
AZ
用途
ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に
タイプ
両面補強
硬度
T
最高使用周速度(m/s)
80