加研工業
加研工業の 切断
加研工業の 切断砥石
加研工業の 金属用
スーパースリム 切断砥石
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46786546
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス・薄板金属向き切断砥石。
「ウルフ」をベースに、切れ味重視の両面補強切断砥石。
切断時間は大幅短縮、だけど砥石は長持ち。
ホコリだって少なく、環境にもやさしい。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.5
穴径(Φmm)
15
粒度
46
砥材
SZ
用途
ステンレス、鉄、アルミなどの薄板の切断に
タイプ
両面補強
硬度
T
主要切断材料
ステンレス、鉄、アルミなど
最高使用周速度(m/s)
80