※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カナフレックス
カナフレックスの ホース
カナフレックスの ダクトホース
ニューカナダクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
125.9
長さ(m)
5
注文コード
46806846
品番
DC-NK-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・長さ
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
補強コード入りで耐圧性に優れています。
軽く、しなやかで省力化が図れます。
切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途
設備・機器類の送気・排気用。
空調設備。
その他、集塵、送気・排気用。
内径(Φmm)
125.9
外径(Φmm)
139.3
長さ(m)
5
色
アイボリー
材質
PVC
質量(g)
1580/m
ピッチ(mm)
21
使用温度範囲(℃)
-10〜50
最高使用圧力(MPa)
0.039
使用流体
空気/粉体(木粉)/粒体(塵)
呼び径(inch)
5
許容曲げ半径(mm)
125
許容減圧力(MPa[kgf/cm
2
])
-0.020[-0.20]
呼び径(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐圧
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,770
/
税込
¥
3,047
沖縄地方
数量1につき
¥
5,650
/
税込
¥
6,215
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46806846
DC-NK-125
52976788
21149-125 5m
TACダクト糸入り
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1本
¥
49,980
税込
¥
54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)