TS8GUSDHC10 microSDHCカード トランセンド 46807625

microSDHCカード

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46807625 品番TS8GUSDHC10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

SD3.0規格に完全互換。
クラス10に準拠。
プラグ&プレイの簡単操作。
内蔵ECC(Error Correction Code)で転送中のエラーを探知し修正。
ファームウェア更新のためのISP(In System Programming)対応。
オートスタンバイ、パワーオフ、スリープモードに対応。
書込み防止スイッチ。
RoHS指令対応。
SDアダプタ付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)0.4 種類マイクロSDHCメモリーカード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)11×15×1.0 メモリー容量8GB 使用環境温度(℃)-25〜85 動作電圧2.7V〜3.6V 耐久性10000回の抜き挿しサイクル SDスピードクラスCLASS10
注意
※1GBは1,000,000,000バイトですが、OS上では1,024MBを1GBとして計算されるため、0.93GBと表示されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46807634
2021-11-19
用途:
デジカメ用
自動車・二輪車・自転車関連業

業務で使うデジカメ用に購入しました。
特に問題なく使用できます。
配送が早くいつも助かっています。

対象商品:
46807634
2020-07-15
用途:
データ収集
製造業

某メーカーのSDカードにおとらないです。コスパ良しでGOODです。

対象商品:
46807634
2020-08-26
用途:
音楽用
自動車・二輪車・自転車関連業

とても、使いやすく、とても良い製品ですね、また、次も、購入したいと、思います。

対象商品:
46807634
2020-02-24
用途:
現場の写真を撮るときに使ってます。

特にありません。今まで使っていたのが一杯になったので。

対象商品:
46807634
2017-07-11
用途:
ドライブレコーダーに使用しています。
野村自転車 様

この性能で1000円は、コスパが高い。
安心のトランセッド、問題なく使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
46807634
2020-12-31
用途:
カメラデータの保存用として
建設業・工事業

工事現場のカメラデータ保存用として使用していますが、本来SDカードを入れるようになっていますので、アダプターを使用しての利用の際時々ですが認識しないことがあります。何度も接触するとよくないのでしょうかね。

対象商品:
46807625
2015-09-11
用途:
ドライブレコーダーに
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーにいれ使用しました。普通に使用でき満足です

対象商品:
46807634
2014-05-01
用途:
動画撮影できる小型カメラ
小林冷器株式会社 様 (建設業・工事業)

ここのレビューにあった「相性」の問題を心配していたのですが、なにも問題なく使用できます。変換カートリッジアダプタがついてこの価格なら満足ですが、近くの家電量販店のワゴン売りでさらに安くあったのを後日みかけたのですが、200円程度の価格差なら、わざわざこれだけを買いに出かける手間を考えたら直送してもらえるmonotaroで済ませられて便利です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする