思っていた以上に明るく
良い商品だと思いました
同じ空間で同条件で某一流メーカの同規格と
比較しても
こちらの製品の方が明るいですね
消費電力が11Wなので、白熱灯40W相当の明るさだと思いますが、明るさの目安はどこにも明記されていません。
最近はそうゆうものなのでしょうか。
スイッチを入れて点灯するまでにワンテンポ遅れます。蛍光灯電球の特性だと思いますが、最初は薄明かりで徐々に明るくなっていく感じ。
蛍光灯電球はトイレのようなON/OFFの回数が多い場所では寿命が極端に短くなってしまうようで、キッチンで使っていたPanasonic製では7年で切れてしまいました。我が家では、15本の蛍光灯電球(メーカーはバラバラ)を使ってますが、NEC製やIKEAの蛍光灯電球では1〜2年で切れてしまったものが3割あり、白熱灯よりも短命でした。。。MonotaRo製がどの程度もつものなのか・・・?
一発目の点灯のタイムラグや明るさ、色合いについては一般メーカー品と遜色無い。
耐久性はこれから使ってみないと分からないが、値段なりに持てば良いでしょう。
既存の60Wと明るさは変わりません。しかし消費電力が11Wに対しランプ電流が220mAと表示されております。 他のメーカーの11W電球型蛍光灯はこれより小さい電流値で、価格も同等です。今、少し後悔しています。
度々思いますが商品の詳細表示が非常に少ないと思います、商品が届いて初めて解る仕様や情報があってガッカリすることがあります、また返品も面倒なので改善ください。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え改善に努めて参ります。