曜日別特売
EFA15ED/11 電球形蛍光灯 モノタロウ 46807932

モノタロウ

電球形蛍光灯

(5件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
46807932
品番
EFA15ED/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

定格寿命は白熱電球の10倍の10000時間です。

色
昼光色
全光束(Lm)
560
種別
60W省電力形
全長(mm)
115
使用温度範囲(℃)
-10~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
61
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
10000
定格入力電流(A)
0.22
電球の種類
電球形蛍光灯
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46807941
2015-03-29
用途: 倉庫の照明

思っていた以上に明るく
良い商品だと思いました
同じ空間で同条件で某一流メーカの同規格と
比較しても
こちらの製品の方が明るいですね

1人が参考にしています
対象商品 : 46807941
2013-10-14
用途: 部屋の照明

消費電力が11Wなので、白熱灯40W相当の明るさだと思いますが、明るさの目安はどこにも明記されていません。
最近はそうゆうものなのでしょうか。
スイッチを入れて点灯するまでにワンテンポ遅れます。蛍光灯電球の特性だと思いますが、最初は薄明かりで徐々に明るくなっていく感じ。
蛍光灯電球はトイレのようなON/OFFの回数が多い場所では寿命が極端に短くなってしまうようで、キッチンで使っていたPanasonic製では7年で切れてしまいました。我が家では、15本の蛍光灯電球(メーカーはバラバラ)を使ってますが、NEC製やIKEAの蛍光灯電球では1~2年で切れてしまったものが3割あり、白熱灯よりも短命でした。。。MonotaRo製がどの程度もつものなのか・・・?

1人が参考にしています
対象商品 : 46807932
2013-10-15
用途: 作業台の照明
農・林・水産業

一発目の点灯のタイムラグや明るさ、色合いについては一般メーカー品と遜色無い。
耐久性はこれから使ってみないと分からないが、値段なりに持てば良いでしょう。

対象商品 : 46807941
2013-12-09
用途: ダイニングのライト用として
建設業・工事業

既存の60Wと明るさは変わりません。しかし消費電力が11Wに対しランプ電流が220mAと表示されております。 他のメーカーの11W電球型蛍光灯はこれより小さい電流値で、価格も同等です。今、少し後悔しています。
度々思いますが商品の詳細表示が非常に少ないと思います、商品が届いて初めて解る仕様や情報があってガッカリすることがあります、また返品も面倒なので改善ください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
担当部署に申し伝え改善に努めて参ります。

対象商品 : 46807932
2013-11-12
用途: 工事仮設照明
米持建設株式会社 様

ワット数がもう少し大きいのがほしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする