Jupiter
Jupiterの 切断
Jupiterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター セグメント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46808291
品番
100171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
早く効率よい作業に!
外径(Φmm)
180
ダイヤ層厚さ(mm)
2.2±0.1
穴径(Φmm)
25.4
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
付属品
20mm・22mmリング
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
セグメント
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
ダイヤ層幅(mm)
7