ダイヤドライカップ Sタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード46808343 品番100152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 用途コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に 付属品15mmブッシュ 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプSタイプ 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする