Jupiter
Jupiterの ディスク研磨材
Jupiterの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
Jupiterの カップホイール
ダイヤドライカップ Nタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808352
品番
100150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
滑らかな面取り・研削加工に!
荒研削用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
付属品
15mmブッシュ
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Nタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等