Jupiter
Jupiterの ディスク研磨材
Jupiterの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
Jupiterの カップホイール
ダイヤドライカップ Tタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808361
品番
100154
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
滑らかで広い面積の面取り・研削加工の仕上げに!
仕上研削用
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
用途
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等の研削に
付属品
15mmブッシュ
仕様
乾式
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
Tタイプ
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、スレート、瓦、ALC等