ダイヤモンドドライカップ Xタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 46808395 品番 100157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

広い面積の面取り・研削加工に!
荒・中研削用

外径(Φmm)125 穴径(Φmm)22 用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に 付属品20mmリング 仕様乾式 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプXタイプ 適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46808395
2020-02-26
用途:
床、土間の研磨
建設業・工事業

もう一つのカップと一緒に購入しましたが、こちらもよかったです!

1人が参考にしています
対象商品:
46808386
2018-05-06
用途:
コンクリートの面取り作業
松岡左官工業 様

コンクリートに負けないほど硬質
で仕事がはかどりました。

1人が参考にしています
対象商品:
46808386
2013-07-13
用途:
コンクリートの研磨作業。

軽量で釘や石なども切れ、とても良い商品です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする