Jupiter
Jupiterの 切断
Jupiterの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドV溝カッター ネジ穴付
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
46808474
品番
102003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
M10/P1.5
用途
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
仕様
V溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
タイプ
ネジ穴付
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど