100192 ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiter 46808501

ダイヤモンドホイール ゼブラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード46808501品番100192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現
ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能
研磨に最適なダイヤモンドを使用

用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20付属品15mmブッシュ仕様乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46808501
2019-05-19
用途: タイル加工
建設業・工事業

チップが少なくはなりました。しかしもう少しチップを少なく出来るのではないかなと!コスト的には少し納得です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする