KOTO
KOTOの エンジン関連
KOTOの シリンダーヘッド関連
KOTOの ヘッドボルトレンチ
FUSO用 燃料ケースレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46811317
品番
FC-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。
作業スペースを考慮しコンパクト設計です。
1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。
質量(g)
432
寸法L(mm)
182
寸法D1(mm)
110
寸法D2(mm)
120
寸法P(mm)
100
寸法D3(mm)
133
差込角(sq.)
12.7