KOTO
KOTOの トラック整備・補修部品
KOTOの トラック整備工具・用品
KOTOの トラック用レンチ
スペアタイヤレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46811335
品番
4S-TS37N
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
2〜10tonトラックの国産全メーカーに対応します。
インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)
12.7
セット内容
凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本
全長(mm)
800
寸法D(mm)
(4S-TS15)15、(4S-TS20)20
寸法B(mm)
8