Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
輸入純正トナーカートリッジ Canon 524U
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46812954
品番
CRG-524U(輸入)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,000
モノクロレーザープリンタ用
大容量トナーカートリッジ
色
ブラック
適合
LBP6700/6710i
適合機種メーカー
Canon
種別
輸入品
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
12500
タイプ
トナーカートリッジ524U
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません