- CR-W ハチプロモデル WINS(ウィンズ) 46814555

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR-W ハチプロモデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46814555 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

CR-IVクワトロにグラフィックモデルが登場。
ハチプロデザイン 八的 暁氏が生み出した極限デザイン。
CR-IVクワトロに斬新かつ繊細なデザインをほどこしたハチプロデザインとのコラボレーションモデルがついに完成しました。
CR-IVの特徴的なウイング形状にあわせ、極限までデザインパーツを削ることで生み出された美しいラインデザイン。
独自の個性と繊細さを両立し、日常からスポーツライドまでさまざまなシーンで活用できるというコンセプトを基にデザインが構築されました。
「CR-Wクワトロ」は、空気を味方につける機能『エアー・フローシステム』により運動性・快適性に優れ、
長距離からスポーツ走行まで様々なシーンで安定走行を快適にサポートします。
『エアー・フローシステム』とはヘルメット内外の空気の流れを円滑にし、運動性・快適性を向上させる3つの機構を組合せたシステムです。
「ウイング・エッジ」風の影響を軽減し、風を味方にするエアロフォルム。
外装には空気の流れを良くするエアロ形状のウイングエッジにより、走行中の空気の流れを滑らかにすることにより、押し込み・浮き上がりを軽減しました。
「エアー・レール」ヘルメット内部の通気効率UP。
内装には内部EPSにエア・レールが刻まれており、大型ベンチレーションから取り入れた空気を効率よくヘルメット全体に流すことで、快適性を向上させました。
「高効率大型ベンチレーション」効率の良い吸排気。
高効率大型ベンチレーションを採用することで、ヘルメット内部の吸排気を円滑に行なうことができます。
内部の通気が良くなることで快適性が高く、長距離走行やスポーツ走行時にも効果を発揮します。
晴れてまぶしい日にサングラスはもういらない!ワンタッチでインナーバイザーをオープン。
走行中の状況に合わせて※1インナーバイザーをワンタッチで使い分けることができます。
また、メガネをかけた状況※2でもインナーバイザーをご利用いただくことができます。
※1夜間やトンネル内の暗所での使用は避けてください。
※2メガネの形状等によりご利用頂けない場合があります。
ワンタッチボタンだから、操作がわかりやすい!
ワンタッチボタンでロックを解除。
フェイスガードの上下で、すぐにジェットスタイルが楽しめます。
※走行中は安全のため、フェイスガード・バイザーは閉めて走行することをお勧め致します。
センターパッド・チークパッドサイズの組み合わせが自由。
EPS(高圧縮スポンジ)をワンサイズにすることで、内装交換のみでサイズ変更(M〜XL)が可能になりました。
例えばヘルメットをご購入いただいた後に、「もうワンサイズ大きければよかったのに」いった時でも、簡単にサイズ変更ができます。
また、センター部はL・チークパッドはMといったカスタマイズができるようになりました。
ヘルメット規格はより安全性の高い新SG/PSC(JIS2007 相当)を取得。
WINS Clown Helmetシリーズは安全基準が高い新SG/PSCを取得しています。
新SG規格の検査基準のはJIS2007と同等の高さ2.5mから落とした衝撃が300G以下に抑えられることが条件となる高い安全性が求められる規格です。
フェイス ホールディングシステム 〜かぶりやすいのにしっかりホールド〜
ヘルメットのホールド感をアップさせるため、フェイスガードを下げるとほほパッドが5mmずつ内側にせり出すようになっています。
※フェースガードを下げたまま脱着した場合、脱げにくい場合がありますのでご注意ください。
プッシュ式エアベンチレーション搭載。
フロント(あご部分)エアベンチレーションにプッシュ式ベンチレーションを採用しました。
ベンチレーションを軽く押し込むだけでベンチレーションの開閉が行なえますので、走行中でも状況に合わせてベンチレーションの開閉を簡単に行なうことが出来ます。
ベンチレーションはマットチタンカラーで高級感を演出します。
オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
ステレオやカーナビなどのオーディオケーブルを通すことができる、ケーブルホルダーをあご紐に設けました。
ヘルメット内部でオーディオケーブル絡まったり、ピンジャックが内部に入り込んだりすることを防止できます。
余分なあごひもを通すホルダーとしても使うことができます。
また、 内側の耳があたる位置にはマジックテープ素材を使用しておりますので、サウンドテック等の取り付けも簡単です。

仕様デュアルバイザー、UVカット、洗える内装、デザインインナー、スライダーバックル、フリップアップ、フェースホールド、クールマックス(R) マットブラック・シルバー サイズXL 頭囲(cm)59〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする