アルミ運搬台車 イットン台車 NAC 4輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46814663 品番NAC4-1275
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥153,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くて強いアルミ製台車 シンプル構造で修理も大丈夫!
跡が付きにくいウレタンゴムキャスター(Φ152mm)。
単管パイプを四隅に差し込める設計で、資材の運搬もラクラク!
1m(Φ48.6mm)の単管パイプをご使用ください。
キャスターがはまる構造で、スタッキングが可能。
現場エレベータにも入るコンパクトサイズ(※ミニサイズのみ)。

耐荷重(kg)1000 荷台寸法(mm)1180×730 床面高さ(mm)265 質量(kg)21 シルバー 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ウレタンゴム ブレーキ有無あり キャスターブレーキ付キャスター自在式 キャスター径(Φmm)152 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、防滑、パーツ交換可、サビにくい 材質(荷台)アルミ 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否可(連結金具要)
注意
※単管パイプは付いておりません。お客様にてご用意ください。
※荷物の運搬以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46814663 NAC4-1275 84698120 FC4-1275 イットン台車 長谷川工業 イットン台車 長谷川工業 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする