UA-0046 CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV CAPTAIN STAG 46815135 UA-0046 CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV CAPTAIN STAG 46815135 UA-0046 CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV CAPTAIN STAG 46815135 UA-0046 CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV CAPTAIN STAG 46815135 UA-0046 CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV CAPTAIN STAG 46815135

CSクラシックス ワンポールテント DXオクタゴン400UV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46815135 品番UA-0046
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大人数でも使える8角形の大型ワンポールテント。
フロアサイズ約8畳で広々。
前後に大型の出入口を採用することで、広い室内空間を確保。
出入口の大型メッシュパネルは通気性に優れ、テント内で快適に過ごせます。
フロア窓から空気を取り込み天井のベンチレーションへ空気を流すフライメッシュ窓を装備しています。

付属品ガイドロープYタイプ8本・(短)4本、アルミペグ32本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF210D(PU3,000mm)、インナー:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、メッシュ=ポリエステルノーシームメッシュ、フロア=ポリエステルOXF150D(PU2,000mm)、ポール:スチール(粉体塗装) 寸法(mm)4000×4000×2500 質量(kg)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする