※使用例

UA-1078 CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG 46815153 UA-1078 CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG 46815153 UA-1078 CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG 46815153 UA-1078 CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG 46815153 UA-1078 CSクラシックス ビッグレクタタープUV CAPTAIN STAG 46815153

CSクラシックス ビッグレクタタープUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46815153 品番UA-1078
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大人数で使用でき、アレンジ次第で自在に多彩なセッティングが可能。
両サイドにポールを配置し切妻屋根風にすることで、6mの大開放の間口が作れる使いやすいレイアウトにできます。
サイドポールの位置を変え、タープの端を下げて設営すると、日差しを避ける日除けや目線を遮るタープ下の目隠しになります

寸法(mm)6000×4400×2400 付属品ガイドロープ12本、ペグ12本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 材質タープ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000mm)、ポール:スチール(粉対塗装) 質量(kg)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする