テントグランドシート DXオクタゴン用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様UA-0047対応 注文コード46815205 品番UA-4529
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

テントフロアが地面に直接触れず、底面に汚れや傷がつかない。
丈夫で防水性に優れたポリエチレン製。

仕様UA-0047対応 材質ポリエチレン 寸法(mm)4400×4400 質量(g)2400 対応機種DXオクタゴン460用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする