CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントシート
テントグランドシート DXオクタゴン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
UA-0046対応
注文コード
46815214
品番
UA-4528
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テントフロアが地面に直接触れず、底面に汚れや傷がつかない。
丈夫で防水性に優れたポリエチレン製。
仕様
UA-0046対応
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
3900×3900
質量(g)
1850
対応機種
DXオクタゴン400用