No.1293 防じんメガネヘルメット取付タイプ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 46816587

防じんメガネヘルメット取付タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46816587品番No.1293
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

開閉ベンチレーション付き!
レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能!
開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。

材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※視力矯正用メガネを使用したまま装着できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46816587
2020-06-11
用途: 配管面取り、研磨作業時
アートキッドカンパニー建設業・工事業

視界が広くて見やすい。開閉式なので曇りがなく良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする