※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日鉄住金機工
日鉄住金機工の 継手・パイプ
日鉄住金機工の 継手
日鉄住金機工の 溶接継手
ティー 溶接継手(黒PT370 SCH40)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46818213
品番
T 40A×32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,710
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
種類
溶接継手
形状
チーズ
材質
PT370
呼び径
40A(1 1/2B)×32A(1 1/4B)
色
黒
中心から端面までの距離 C(mm)
57.2
中心から端面までの距離 M(mm)
57.2
材質規格
PT370
呼び径(B)
1・1/2×1・1/2×1・1/4
呼び径(A)
40×32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46818213
T 40A×32A
34670361
TEE
溶接式管継手(黒)径違いチーズ
ベンカン機工
1個
¥
5,598
税込
¥
6,158
メーカー違いの相当品です。