曜日別特売
V#7030S フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ) 日本バルカー 46818554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(バルフロンジャケットガスケット Sタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
厚さ(mm)2.9
呼び圧力5K
内容量1個注文コード46818554品番V#7030S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

バルフロンジャケット形ガスケットは、耐食性に優れたふっ素樹脂(PTFE)を外皮とし、弾性と柔軟性に優れたジョイントシートなどを中芯材に用いることにより、耐食性と弾力性を兼ねそなえたガスケットです。
耐化学薬品性に優れています。PTFEで被覆していますので、広範囲な薬液に使用可能です。
接液流体への汚染がきわめて少なく、高純度薬液に適しています。
低温から高温まで広範囲な温度範囲に使用できます。
PTFE単体に比較して、高温時のクリープ、応力緩和特性が大幅に改善れ、安定したシール性能を有しています。
Sタイプはジョイントシートの上下にノンアスフェルトシートとを組合わせ、PTFE外皮のフローをより改善したタイプのガスケットです。

用途
腐食性流体を取り扱う管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
グラスライニングなどが施された管フランジ、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部で、ガスケット座のうねりや歪みが大きく、締付力に制約を受ける場合。
ゴム質を膨潤又は溶解させる極性の強い溶剤を取り扱う管フランジ、弁ボンネット、液面計、塔、槽、釜など各種化学装置の接合部。
ガスケットからの有機成分抽出や金属イオンの溶出による製品純度の低下あるいは味覚の変化を嫌う管フランジ、塔、槽、釜、の接合部。
種別フランジ用中パッキン呼び径(A)15厚さ(mm)2.9材質PTFE内径(Φmm)30呼び径(B)1/2外径(Φmm)50使用温度範囲(℃)-100~200最高使用圧力(MPa)2JISクラス5K特性耐食性、耐化学薬品性、低温・高温特性呼び圧力5K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46818563
2019-10-09
用途: 配管作業
建設業・工事業

説明文には5Kーと表示はありませんでした。商品が到着してから分かっても意味が有りません
説明欄、詳細欄での表示を望みます

1が参考にしています
MonotaROからの回答

商品情報が分かりずらく、ご迷惑おかけし申し訳ございません。「JISクラス」という表記で、記載はしておりますので、参考にしていただけますと幸いです。
今後もMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする