曜日別特売
V#8591V-ZES 10K-20A うず巻き形ガスケット(外輪のみ) 日本バルカー 46819071

V#8591V-ZES 10K-20A うず巻き形ガスケット(外輪のみ) 日本バルカー 46819071
V#8591V-ZES 10K-20A うず巻き形ガスケット(外輪のみ) 日本バルカー 46819071

うず巻き形ガスケット(外輪のみ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径20A
内容量1個注文コード46819071品番V#8591V-ZES 10K-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。

特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト呼び径20A寸法D3(Φmm)(ガスケット本体外径)47寸法D4(Φmm)(外輪外径)62呼び圧力10K内径D2(Φmm)(ガスケット本体)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46819071
2018-03-13
用途: 蒸気配管バルブ、フランシ取り替え時に。
鳥取機器販売

いつも取り扱っています。
理由は、漏れがないのと簡単取り替えが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 46819105
2018-02-05
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

メーカー物であり1個から購入できるので有難い。交換もノンアスジョイントシートの様なフランジ清掃が不要なので作業しやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする