※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用中パッキン(PTFEクッションパッキン)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46819324 品番 D-7000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

中芯材の柔軟性と、PTFE薄皮の耐薬品性、クリーン性を兼ね備えたガスケット。
俗にPTFE包みパッキン、PTFEクッション等呼び方も様々。

種別フランジ用中パッキン 呼び圧力10K 呼び径(A)65 厚さ(mm)2.8 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50〜150 内径(Φmm)85 呼び径(B)2-1/2 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)124 特性耐薬品性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46819306
2016-07-22
用途:
ワッシャの代わり

本来の用途で使ったわけではないのでパッキンとしての性能は不明です。
両側がテフロンなので滑りは良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
46819193
2016-08-16
用途:
機械メンテナンス時必ず交換しています。
有限会社三三計綜 様

この商品は価格の割に丈夫な製品です。また、交換作業時取り扱いが簡単でいつも使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする