123 デニムキャハン 天牛(富士手袋工業) 46819624 123 デニムキャハン 天牛(富士手袋工業) 46819624 123 デニムキャハン 天牛(富士手袋工業) 46819624 123 デニムキャハン 天牛(富士手袋工業) 46819624 123 デニムキャハン 天牛(富士手袋工業) 46819624

デニムキャハン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46819624 品番123
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

マジックタイプのデニム脚絆です。
マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。

サイズフリー 混率(%)綿100 丈(cm)約23 足首周り(cm)40〜42 ふくらはぎ周り(cm)32〜35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46819624
2024-03-10
用途:
研磨作業

他社の同様な脚絆を使用していました。
この商品は足首上部や甲の部分でタブつくことがなく、スマートに装着できたのでとても気に入りました。
他の人にもおすすめしました。

対象商品:
46819624
2021-09-12
用途:
バイク運転時
医療・福祉・介護関連業

ジーンズを履いてのライディング時、見た目に違和感がなく、その他のパンツでも裾のばたつきを無くし、小石がライディングシューズに入る事を防ぎ、寒い時期は裾から入る冷気を遮断してくれる最強のアイテム
着脱も簡単で重宝しています

対象商品:
46819624
2020-11-21
用途:
山林、庭木伐採

コハゼ型脚絆を愛用してきたが、値段と大きめサイズで今回これを選びました。
意外にもコハゼよりはずれにくい…!
あとはずれる時はビリビリ鳴るし抵抗を感じるので、林内で音も感触もなく無くなっているコハゼ脚絆より紛失しにくい。
弱点として、縫製がかなり弱い。一週間も使うとどこかしら縫製が解け、なさけない姿に。(自分で縫いました)
あと色落ちが半端ないので洗濯はまず数回手洗いで。
とはいえ値段、使い勝手を考えると自分で、あるいは誰かに縫ってもらえるなら最高の商品です。
というか縫製を強化してもらえれば言うことなし。(色落ちは値段的に仕方ないかな)

対象商品:
46819624
2021-05-21
用途:
選定作業
農・林・水産業

Lサイズを注文しましたが少し大きすぎるのでMサイズも注文しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする