246 帆布キャハン 天牛(富士手袋工業) 46819633 246 帆布キャハン 天牛(富士手袋工業) 46819633 246 帆布キャハン 天牛(富士手袋工業) 46819633 246 帆布キャハン 天牛(富士手袋工業) 46819633

帆布キャハン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード46819633 品番246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

マジックタイプの帆布キャハンです。
マジックタイプですので微調整、着脱がスムーズに行えます。

サイズフリー 材質帆布(綿) 丈(cm)約22 足首周り(cm)38〜40 ふくらはぎ周り(cm)34〜36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする