アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒトップドライ2104 BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46822406
品番
AF21041-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
水は侵入させずに汗の水蒸気は発散させます。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
形状
ローカット
サイズ(cm)
28
色
ブラック
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
材質
マテリアル:ナイロン/ゴアテックスファブリクスソール:ラバー(カップソール)
足幅
3E