アサヒシューズ
アサヒシューズの 作業用スニーカー/シューズ
アサヒトップドライ3911 BK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
46824829
品番
AF39111-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
防水・透湿性の高い機能素材「ゴアテックスファブリクス」を採用。
雨の中でも靴の中を濡らすことなく快適性を実現します。
サイズ(cm)
25
材質
合成繊維、人口皮革
形状
ハイカット
色
ブラック
足幅
4E
丈(cm)
約15
甲被タイプ
スリッポンタイプ
ヒール(cm)
約4
履口回り(cm)
約29.5